Eriks
SKF

SKF 6201-2Z/C3GJN, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 12 mm ID, 32 mm OD, 10 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758194
  • Fabricant:7316571577623
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Graisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 selon la classification NLGI pour des températures allant de -30 à +150 °C.
Ajouter à la liste

4,66 €/ Unitéhors TVA

5,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
7.28 kN
Charge statique
3.1 kN
Vitesse de référence
50000 rpm
Vitesse limite
26000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0375 kg
Poids
0.083 lb