SKF 6201-2RS2/LHT23, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 12 mm ID, 32 mm OD, 10 mm WD, Tôle cage
ERIKS:24002409
Fabricant:7316570693256
Roulement rigide à une rangée de billes. Joint à frottement en caoutchouc fluoré (FKM) avec armature métallique en tôle d'acier des deux côtés du roulement. Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal. Cage en acier. Graisse avec épaississant au lithium de consistance de 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -50 à +140 °C.