3,96 €/ Unitéhors TVA
4,79 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 9 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 5.4 kN |
Charge statique | 2.36 kN |
Vitesse de référence | 56000 rpm |
Limite de fatigue | 0.1 kN |
Vitesse limite | 36000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0314 kg |
Poids | 0.069 lb |
5,21 €/ Unitéhors TVA
6,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026