Eriks
SKF

SKF 6200, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 10 mm ID, 30 mm OD, 9 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758165
  • Fabricant:7316577094865
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

3,51 €/ Unitéhors TVA

4,25 €TVA incluse

80 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
5.4 kN
Charge statique
2.36 kN
Vitesse de référence
56000 rpm
Limite de fatigue
0.1 kN
Vitesse limite
36000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0312 kg
Poids
0.069 lb
Alternatives
Product Image

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6200-C

  • Eriks:11667358
  • Manufacturer:621415890000

4,51 €/ Unitéhors TVA

5,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026