Eriks
SKF

SKF 6200-2RSLTN9/HC5C3WT, Roulement rigide à billes hybrides à une rangée, Fermeture des deux côtés, 10 mm ID, 30 mm OD, 9 mm WD, Cage en polymère

  • ERIKS:24002403
  • Fabricant:7316572024683
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement hybrides.
Joint à faible frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) avec armature métallique en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Graisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 à 3 selon la classification NLGI pour des températures allant de -40 à +160 °C.
Ajouter à la liste

30,05 €/ Unitéhors TVA

36,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Polymer
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
5.07 kN
Charge statique
2.36 kN
Vitesse de référence
63000 rpm
Limite de fatigue
0.072 kN
Vitesse limite
30000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0295 kg
Poids
0.065 lb