SKF 6200/11.088-2RSH/C3, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 11.088 mm ID, 30 mm OD, 9 mm WD, Tôle cage
ERIKS:13197618
Fabricant:7316571823485
Roulement rigide à une rangée de billes. Joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) avec armature métallique en tôle d'acier des deux côtés du roulement. Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal. Cage en acier.