35,69 €/ Unitéhors TVA
43,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 28 mm |
Diamètre extérieur | 58 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 16.8 kN |
Charge statique | 9.5 kN |
Vitesse de référence | 26000 rpm |
Vitesse limite | 16000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.163 kg |
Poids | 0.36 lb |