Eriks
SKF

SKF 62/28-2RS1/C3, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 28 mm ID, 58 mm OD, 16 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758163
  • Fabricant:7316570380972
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

47,80 €/ Unitéhors TVA

57,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing