16,47 €/ Unitéhors TVA
19,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 14 kN |
Charge statique | 7.65 kN |
Vitesse de référence | 30000 rpm |
Limite de fatigue | 0.325 kN |
Vitesse limite | 19000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.117 kg |
Poids | 0.26 lb |