Eriks
SKF

SKF 62/22/23, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 23 mm ID, 50 mm OD, 14 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758159
  • Fabricant:7316571126418
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

19,85 €/ Unitéhors TVA

24,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
23 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
14 kN
Charge statique
7.65 kN
Vitesse de référence
30000 rpm
Vitesse limite
19000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.112 kg
Poids
0.25 lb