2 739,20 €/ Unitéhors TVA
3 314,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Largeur | 56 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 270 kN |
Charge statique | 375 kN |
Vitesse de référence | 3000 rpm |
Limite de fatigue | 8.3 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 24.6 kg |
Poids | 54.1 lb |