2 656,21 €/ Unitéhors TVA
3 214,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 380 mm |
Largeur | 46 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 216 kN |
Charge statique | 285 kN |
Vitesse de référence | 3200 rpm |
Limite de fatigue | 6.7 kN |
Vitesse limite | 2800 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 15.5 kg |
Poids | 34.1 lb |