Eriks
SKF

SKF 61956 MA/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 280 mm ID, 380 mm OD, 46 mm WD, Laiton cage

  • ERIKS:23758148
  • Fabricant:7316577100184
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage massive en laiton, centrée sur la bague extérieure.
Ajouter à la liste

2 255,27 €/ Unitéhors TVA

2 728,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
380 mm
Largeur
46 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Lubrification
Standard
Charge dynamique
216 kN
Charge statique
285 kN
Vitesse de référence
3200 rpm
Vitesse limite
2800 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
15.5 kg
Poids
34.1 lb