Eriks
SKF

SKF 61952 MA, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 260 mm ID, 360 mm OD, 46 mm WD, Laiton cage

  • ERIKS:23758145
  • Fabricant:7316577095428
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage massive en laiton, centrée sur la bague extérieure.
Ajouter à la liste

2 147,79 €/ Unitéhors TVA

2 598,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
46 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Lubrification
Standard
Charge dynamique
212 kN
Charge statique
270 kN
Vitesse de référence
3600 rpm
Limite de fatigue
6.55 kN
Vitesse limite
3000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
14.5 kg
Poids
32 lb