1 696,76 €/ Unitéhors TVA
2 053,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 38 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 151 kN |
Charge statique | 180 kN |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
Limite de fatigue | 4.75 kN |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 7.98 kg |
Poids | 17.6 lb |