Eriks
SKF

SKF 61944 MA/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 220 mm ID, 300 mm OD, 38 mm WD, Laiton cage

  • ERIKS:24002399
  • Fabricant:7316577744654
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage massive en laiton, centrée sur la bague extérieure.
Ajouter à la liste

1 696,76 €/ Unitéhors TVA

2 053,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Largeur
38 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Lubrification
Standard
Charge dynamique
151 kN
Charge statique
180 kN
Vitesse de référence
4300 rpm
Vitesse limite
3600 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
7.98 kg
Poids
17.6 lb