1 515,64 €/ Unitéhors TVA
1 833,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 33 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 117 kN |
Charge statique | 134 kN |
Vitesse de référence | 5000 rpm |
Limite de fatigue | 3.8 kN |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 5.25 kg |
Poids | 11.6 lb |