Eriks
SKF

SKF 61932 TN9, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 160 mm ID, 220 mm OD, 28 mm WD, Laiton cage

  • ERIKS:13197615
  • Fabricant:7316571756004
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

1 177,88 €/ Unitéhors TVA

1 425,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
220 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Lubrification
Standard
Charge dynamique
92.3 kN
Charge statique
98 kN
Vitesse de référence
6000 rpm
Vitesse limite
5000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
3.23 kg