896,40 €/ Unitéhors TVA
1 084,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 220 mm |
Largeur | 28 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 92.3 kN |
Charge statique | 98 kN |
Vitesse de référence | 6000 rpm |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 3.23 kg |
Poids | 7.13 lb |