Eriks
SKF

SKF 61928 MA, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 140 mm ID, 190 mm OD, 24 mm WD, Laiton cage

  • ERIKS:23758134
  • Fabricant:7316577095381
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage massive en laiton, centrée sur la bague extérieure.
Ajouter à la liste

942,64 €/ Unitéhors TVA

1 140,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Lubrification
Standard
Charge dynamique
66.3 kN
Charge statique
72 kN
Vitesse de référence
7000 rpm
Limite de fatigue
2.28 kN
Vitesse limite
5600 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
2 kg