546,59 €/ Unitéhors TVA
661,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 65 kN |
Charge statique | 67 kN |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
Limite de fatigue | 2.28 kN |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.59 kg |
Poids | 3.51 lb |