Eriks
SKF

SKF 61911, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 55 mm ID, 80 mm OD, 13 mm WD, Acier cage

  • ERIKS:23758117
  • Fabricant:7316577095053
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

63,30 €/ Unitéhors TVA

76,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Lubrification
Standard
Charge dynamique
16.5 kN
Charge statique
12.2 kN
Vitesse de référence
17000 rpm
Limite de fatigue
0.6 kN
Vitesse limite
11000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.189 kg
Poids
0.42 lb