Eriks
SKF

SKF 61910/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 50 mm ID, 72 mm OD, 12 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758116
  • Fabricant:7316571227405
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

60,55 €/ Unitéhors TVA

73,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
14.6 kN
Charge statique
10.4 kN
Vitesse de référence
19000 rpm
Vitesse limite
12000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.137 kg
Poids
0.3 lb