Eriks
SKF

SKF 61908, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 40 mm ID, 62 mm OD, 12 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758105
  • Fabricant:7316577095039
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

46,07 €/ Unitéhors TVA

55,74 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives
Product Image

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61908

  • Eriks:11831738
  • Manufacturer:009786600-0000

35,97 €/ Unitéhors TVA

43,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026