Eriks
SKF

SKF 61904, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 20 mm ID, 37 mm OD, 9 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758094
  • Fabricant:7316577095008
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

18,50 €/ Unitéhors TVA

22,39 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives
Product Image

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61904-HLC

  • Eriks:12624195
  • Manufacturer:055492690-0000

15,30 €/ Unitéhors TVA

18,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026