26,70 €/ Unitéhors TVA
32,31 €TVA incluse
Vendu par: 315Commande minimum: 315
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 9 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 6.37 kN |
Charge statique | 3.65 kN |
Limite de fatigue | 0.156 kN |
Vitesse limite | 12000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.041 kg |