Eriks
SKF

SKF 61902-2RS1/C3HVT245, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 15 mm ID, 28 mm OD, 7 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13197581
  • Fabricant:7316571495170
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

20,98 €/ Unitéhors TVA

25,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
4.36 kN
Charge statique
2.24 kN
Limite de fatigue
0.095 kN
Vitesse limite
16000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0159 kg