Eriks
SKF

SKF 619/8-2Z, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 8 mm ID, 19 mm OD, 6 mm WD, Acier cage

  • ERIKS:23758077
  • Fabricant:7316577121868
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

14,42 €/ Unitéhors TVA

17,45 €TVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
619
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
6 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
1.46 kN
Charge statique
0.465 kN
Vitesse de référence
85000 rpm
Limite de fatigue
0.02 kN
Vitesse limite
43000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.007 kg
Poids
0.015 lb