16,45 €/ Unitéhors TVA
19,90 €TVA incluse
82 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 619 |
Type | Miniature ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 6 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 1.46 kN |
Charge statique | 0.465 kN |
Limite de fatigue | 0.02 kN |
Vitesse limite | 24000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0069 kg |
Poids | 0.015 lb |