Eriks
SKF

SKF 619/4-2Z, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 4 mm ID, 11 mm OD, 4 mm WD, Acier cage

  • ERIKS:23758070
  • Fabricant:7316577121790
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

11,84 €/ Unitéhors TVA

14,33 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
619
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
11 mm
Largeur
4 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
0.624 kN
Charge statique
0.18 kN
Vitesse de référence
130000 rpm
Limite de fatigue
0.008 kN
Vitesse limite
63000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0016 kg
Poids
0.0035 lb