10,64 €/ Unitéhors TVA
12,87 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 619 |
Type | Miniature ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 3 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 3 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 0.26 kN |
Charge statique | 0.072 kN |
Vitesse de référence | 150000 rpm |
Vitesse limite | 75000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0007 kg |
Poids | 0.0015 lb |