7 390,85 €/ Unitéhors TVA
8 942,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 460 mm |
Diamètre extérieur | 580 mm |
Largeur | 56 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 319 kN |
Charge statique | 570 kN |
Vitesse de référence | 2000 rpm |
Vitesse limite | 1600 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 36.2 kg |
Poids | 79.8 lb |