4 218,12 €/ Unitéhors TVA
5 103,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 360 mm |
Diamètre extérieur | 440 mm |
Largeur | 38 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 182 kN |
Charge statique | 285 kN |
Vitesse de référence | 2600 rpm |
Limite de fatigue | 6.1 kN |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 12.6 kg |
Poids | 27.7 lb |