Eriks
SKF

SKF 61864 MA, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 320 mm ID, 400 mm OD, 38 mm WD, Laiton cage

  • ERIKS:23758056
  • Fabricant:7316577093684
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage massive en laiton, centrée sur la bague extérieure.
Ajouter à la liste

3 063,37 €/ Unitéhors TVA

3 706,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
Single row deep groove ball bearing