2 615,69 €/ Unitéhors TVA
3 164,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 380 mm |
Largeur | 38 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 172 kN |
Charge statique | 245 kN |
Vitesse de référence | 3200 rpm |
Limite de fatigue | 5.6 kN |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 10.4 kg |
2 369,83 €/ Unitéhors TVA
2 867,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026