Eriks
SKF

SKF 61860/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 300 mm ID, 380 mm OD, 38 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13197573
  • Fabricant:7316574101887
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

1 515,38 €/ Unitéhors TVA

1 833,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
Single row deep groove ball bearing