1 619,72 €/ Unitéhors TVA
1 959,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 28 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 111 kN |
Charge statique | 163 kN |
Vitesse de référence | 3800 rpm |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 4.93 kg |
Poids | 10.9 lb |