1 370,70 €/ Unitéhors TVA
1 658,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 28 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 108 kN |
Charge statique | 150 kN |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 4.59 kg |
Poids | 10.1 lb |