Eriks
SKF

SKF 61844, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 220 mm ID, 270 mm OD, 24 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758045
  • Fabricant:7316571090498
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

762,75 €/ Unitéhors TVA

922,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
78 kN
Charge statique
110 kN
Vitesse de référence
4500 rpm
Limite de fatigue
3 kN
Vitesse limite
2800 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
2.53 kg
Poids
5.58 lb