1 869,49 €/ Unitéhors TVA
2 262,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Lubrification | W64 |
Charge dynamique | 78 kN |
Charge statique | 110 kN |
Vitesse de référence | 4500 rpm |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 2.96 kg |