Eriks
SKF

SKF 61838, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 190 mm ID, 240 mm OD, 24 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:24002383
  • Fabricant:7316571434216
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

626,09 €/ Unitéhors TVA

757,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
76.1 kN
Charge statique
98 kN
Vitesse de référence
5300 rpm
Limite de fatigue
2.8 kN
Vitesse limite
3200 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
2.19 kg
Poids
4.83 lb
Alternatives

579,08 €/ Unitéhors TVA

700,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026