Eriks
SKF

SKF 61838/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 190 mm ID, 240 mm OD, 24 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13197561
  • Fabricant:7316572534052
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

626,09 €/ Unitéhors TVA

757,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
Single row deep groove ball bearing