Eriks
SKF

SKF 61834/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 170 mm ID, 215 mm OD, 22 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:24002380
  • Fabricant:7316577742445
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

432,97 €/ Unitéhors TVA

523,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
61.8 kN
Charge statique
78 kN
Vitesse de référence
6000 rpm
Vitesse limite
3600 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.63 kg
Poids
3.6 lb