357,20 €/ Unitéhors TVA
432,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 20 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 48.8 kN |
Charge statique | 61 kN |
Vitesse de référence | 6700 rpm |
Limite de fatigue | 1.96 kN |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.19 kg |
Poids | 2.61 lb |
306,69 €/ Unitéhors TVA
371,09 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 17/11/2026