102,03 €/ Unitéhors TVA
123,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 12.5 kN |
Charge statique | 10.8 kN |
Vitesse de référence | 14000 rpm |
Vitesse limite | 8500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.147 kg |
Poids | 0.32 lb |