Eriks
SKF

SKF 61809, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 45 mm ID, 58 mm OD, 7 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757984
  • Fabricant:7316576639814
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

46,69 €/ Unitéhors TVA

56,49 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
Single row deep groove ball bearing