83,61 €/ Unitéhors TVA
101,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | W64 |
Charge dynamique | 4.36 kN |
Charge statique | 2.6 kN |
Vitesse de référence | 38000 rpm |
Limite de fatigue | 0.125 kN |
Vitesse limite | 24000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.022 kg |