65,83 €/ Unitéhors TVA
79,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 1.9 kN |
Charge statique | 1.1 kN |
Limite de fatigue | 0.048 kN |
Vitesse limite | 17000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0076 kg |