Eriks
SKF

SKF 61800/W64, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 10 mm ID, 19 mm OD, 5 mm WD, Acier cage

  • ERIKS:13197504
  • Fabricant:7316571601915
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Garnissage avec Solid Oil.
Ajouter à la liste

34,79 €/ Unitéhors TVA

42,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
Single row deep groove ball bearing