13,02 €/ Unitéhors TVA
15,75 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 1.72 kN |
Charge statique | 0.83 kN |
Vitesse de référence | 80000 rpm |
Limite de fatigue | 0.036 kN |
Vitesse limite | 48000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0047 kg |
Poids | 0.01 lb |